曜日別特売

面発光LEDライト 緑色発光

面発光LEDライト 緑色発光 - 日機面発光LEDライト 緑色発光 - 日機

機械の識別と生産ラインの検査に最適です。
LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。

消費電力(W)14.4電球の種類LED保護等級IP50付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)245×120×10.5全光束(Lm)610波長(nm)518照度(Lx)315使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75381505NLUD120-15(G)-AC61014.4245×120×10.5
オープン
25,980
28,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする