曜日別特売

LED投光器 ケーブル3m

LED投光器 ケーブル3m - 日機LED投光器 ケーブル3m - 日機LED投光器 ケーブル3m - 日機

NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。
軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。
また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。
床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。

材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100電源コード(m)3(プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式演色指数(Ra)80電球の種類LED内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75381627NLFL10D-AC1-S(3M+P)225×165×1158.5880440
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381636NLFL30D-AC1-S(3M+P)256.5×217×43.53027001290
オープン
15,980
17,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381645NLFL50D-AC1-S(3M+P)314×271、5×2305047002220
オープン
22,980
25,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする