曜日別特売

防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付

防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 - 日機防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 - 日機

03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

電源(V)AC100消費電力(W)6スイッチ有(タッチスイッチ)全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75381794NLSM03C-AC(2M+P)
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75381758NLSS03C-AC(2M+P)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする