防水型LEDスポットライト 3mケーブル(スイッチあり)
03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100
消費電力(W)6
スイッチ有(タッチスイッチ)
全光束(Lm)430
保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)
電線長さ(m)3
色温度(K)5700
照度(Lx)1750
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
内容量1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。