曜日別特売

防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付

防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 - 日機防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 - 日機防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 - 日機

本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

電源(V)AC100消費電力(W)12スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)1030電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)照度(Lx)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75382029NLSL18CP-AC(2M+P)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75381995NLSM18CP-AC(2M+P)
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381968NLSS18C-AC(2M+P)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする