曜日別特売

マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応

マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 - 日機

首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。
溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。
鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。

電球の種類LED保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)消費電力(W)9全光束(Lm)660使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)照度(Lx)3600色温度(K)5700電源(V)AC100~240スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75382099NLSS15CBM3-AC(AD)
オープン
29,980
32,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする