積層式ミニアラームライト 2段タイプ

積層式ミニアラームライト 2段タイプ - 日機

超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。
赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。
LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。
各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。
本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。
外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。

赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP50段数2電源(V)DC12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75382284NLA65DC12-2B7K-RG
オープン
7,898
8,688(税込)
47日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする