レオナ
ディスポ白衣 ジッパータイプ
ソフトな着心地で、通気性も抜群です。リントが殆ど出ない長繊維の不織布を使用しています。洗濯ネットを使用すれば数回の洗濯が可能です。また、乾きも非常に早く大変便利です。ジッパータイプです。
用途
使い捨て白衣
材質
不織布
タイプ
ジッパー
色
ホワイト
注意
※白衣のみです(帽子・マスクは付属しておりません)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75360609
AFWZ-M
1枚
M
66
47
104
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
75360618
AFWZ-L
1枚
L
67
55
110
¥
520
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
75360627
AFWZ-LL
1枚
LL
68
55
110
¥
530
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
75360636
AFWZ-M/50
1箱(50枚)
M
66
47
104
¥
20,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75360645
AFWZ-L/50
1箱(50枚)
L
67
55
110
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75360654
AFWZ-LL/50
1箱(50枚)
LL
68
55
110
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。