さえき科学
精密バリ取り刀 プラスチック・木用
適度な切れ味が持続し容易にバリ取りができます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。木材にも使えます。
用途
プラスチックの成型・加工時に発生するバリを綺麗にカットできます!
適合被削材種
プラスチック、木材
材質
刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装
全長(mm)
125
軸径(Φmm)
刃部:1.6、柄:8
質量(g)
約2.6
内容量
1本
注意
※プラスチック、木材専用です。高硬度の材質では刃に負担がかかります。
※鉄製品ですのでお手入れの際は薄く油を引いて下さい。
※湿度の高い場所での保管は避けて下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75360934
TL-CUT-DBP クリア
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75360943
TL-CUT-DBP ブラック
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75360959
TL-CUT-DBP ミストグリーン
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75360968
TL-CUT-DBP マホガニーブラウン
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75360977
TL-CUT-DBP ブルー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75360986
TL-CUT-DBP シャンパンゴールド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75360995
TL-CUT-DBP シャイニーターコイズ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361004
TL-CUT-DBP クイーンエメラルド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください