さえき科学
精密バリ取り刀 軟質金属用
適度な切れ味が持続し容易にバリ取りができます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。
用途
軟質金属の加工時に発生するバリを綺麗にカットできます!
適合被削材種
アルミ、真鍮、銅、ホワイトメタル、プラチナ、金、銀、その他軟質金属
材質
刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装
全長(mm)
125
軸径(Φmm)
刃部:1.6、柄:8
質量(g)
約2.6
内容量
1本
注意
※軟質材専用です。高硬度の材質では刃に負担がかかります。
※鉄製品ですのでお手入れの際は薄く油を引いて下さい。
※湿度の高い場所での保管は避けて下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75361013
TL-CUT-DBM クリア
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361029
TL-CUT-DBM ブラック
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361038
TL-CUT-DBM ミストグリーン
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361047
TL-CUT-DBM マホガニーブラウン
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361056
TL-CUT-DBM ブルー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361065
TL-CUT-DBM シャンパンゴールド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361074
TL-CUT-DBM シャイニーターコイズ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361083
TL-CUT-DBM クイーンエメラルド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください