さえき科学
精密線刻刀 先端幅0.15mm
高炭素鋼使用の精密特殊形状刃・平面、局面、角部にも使えます・カンタン研ぎ直しで永く使えます
用途
丈夫で長持ち!超使いやすい!スジ彫り工具・キサゲ工具
適合被削材種
ロストワックス、プラスチック、レジン、その他軟質材全般(※金属、石材、陶磁器類は不可)
材質
刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装
全長(mm)
125
軸径(Φmm)
刃部:1.6、柄:8
質量(g)
約2.6
先端幅(mm)
0.15
内容量
1本
注意
※先端は鋭い刃物ですので取り扱いに注意して下さい。
※軟質材専用です。高硬度の材質では刃に負担がかかります。
※鉄製品ですのでお手入れの際は薄く油を引いて下さい。
※湿度の高い場所での保管は避けて下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75361099
TL-CUT-LN クリア
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361108
TL-CUT-LN ブラック
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361117
TL-CUT-LN ミストグリーン
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361126
TL-CUT-LN マホガニーブラウン
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361135
TL-CUT-LN ブルー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361144
TL-CUT-LN シャンパンゴールド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361153
TL-CUT-LN シャイニーターコイズ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361169
TL-CUT-LN クイーンエメラルド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください