さえき科学
精密紙切り刀
細かい直線・曲線も綺麗にカットできます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。消しゴムはんこにも使えます。
用途
超つかいやすい!安全!怖くない精密カッター(紙、フィルム、プラスチック、ゴム用)
適合被削材種
厚手の紙、画用紙、普通紙、和紙、フィルム、プラスチック、ゴム
材質
刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装
全長(mm)
125
軸径(Φmm)
刃部:1.2、柄:8
質量(g)
約2.5
内容量
1本
注意
※金属や堅い木材などの材質では刃に負担がかかります。
※鉄製品ですのでお手入れの際は薄く油を引いて下さい。
※湿度の高い場所での保管は避けて下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75361257
TL-CUT-TP クリア
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361266
TL-CUT-TP ブラック
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361275
TL-CUT-TP ミストグリーン
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361284
TL-CUT-TP マホガニーブラウン
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361293
TL-CUT-TP ブルー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361309
TL-CUT-TP シャンパンゴールド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361318
TL-CUT-TP シャイニーターコイズ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75361327
TL-CUT-TP クイーンエメラルド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください