曜日別特売

アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 4.5mタイプ

アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 4.5mタイプ - ファミリー・ライフアルミ製雪落とし&雪庇落としセット 4.5mタイプ - ファミリー・ライフアルミ製雪落とし&雪庇落としセット 4.5mタイプ - ファミリー・ライフアルミ製雪落とし&雪庇落としセット 4.5mタイプ - ファミリー・ライフアルミ製雪落とし&雪庇落としセット 4.5mタイプ - ファミリー・ライフ

屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×450質量(kg)(約)2.2材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75361799a21764
21,800
20,900
22,990(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする