防音シート

防音シート - 光防音シート - 光防音シート - 光防音シート - 光防音シート - 光防音シート - 光
(1件のレビュー)

壁や窓に取り付けることで室内の音が外に漏れ出すのを軽減!
日常の一般的な音を約15~25%軽減します。
鋏やカッターでカットできます。

特性防音形状ロールタイプ材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系、両面テープ:アクリル系内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シート厚さ(mm)
備考
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75372308SDF100-GT1アイスグレー粘着付・室内用920×2000
14,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
75372317SDF122-SN1.22半透明/白両面テープ入・窓用採光タイプ930×2000
18,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
75372326SDF123-ST1.22半透明/白粘着付・室内用採光タイプ920×2000
19,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
75372335SDF142-WT1.42オフホワイト粘着付920×2000
23,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 部屋の防音
医療法人RESM医療・福祉・介護関連業

窓のサイズにあわせた注文が出来たらよかったです。防音効果はこれから検証します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする