原田産業
3層マスク
用途
クリーンルーム用防塵対策マスク
入数(枚)
50
構造
3層
材質
基材(内層/外層):ポリプロピレン100%(サーマルボンド不織布)、フィルター:ポリプロピレン100%(メルトブローン不織布 目付:15g/m
2
)、サイドテープ:ポリエステル、ゴムひも:ポリウレタン、ノーズワイヤー:樹脂芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75380403
-
オープン
¥
3,398
¥
1,198
アウトレット
¥
1,318
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください