EXENA 充電ハンマードリル(本体のみ)

EXENA 充電ハンマードリル(本体のみ) - Panasonic(パナソニック)

クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
《集じん機能ありにて》
クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)
クラス最軽量_3.35kg(18V5Ah電池パック装着時)(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比)
《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm)
《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比
《作業スピード約30%UP》
メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時)
モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)
クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能)
T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)

付属品補助ハンドル(EZ1HD1F7002)打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)14.4/18LEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700商品タイプ本体のみ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
シャンク形状
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75390045EZ1HD1X-B14.4/18~18【18V5.0Ah】Φ18×120mm 約160穴【18V3.0Ah】Φ18×120mm 約120穴【14.4V5.0Ah】Φ18×120mm 約120穴【18V5.0Ah】Φ21×1.6mm 約140穴【18V3.0Ah】Φ21×1.6mm 約90穴【14.4V5.0Ah】Φ21×1.6mm 約100穴367/242/24086/80278/263SDSプラスシャンクEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47
75,000
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パナソニック EXENAハンマードリルEZ1HD1紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする