激落ちバスクリーナー(アクリルニット)

激落ちバスクリーナー(アクリルニット) - LEC(レック)激落ちバスクリーナー(アクリルニット) - LEC(レック)激落ちバスクリーナー(アクリルニット) - LEC(レック)激落ちバスクリーナー(アクリルニット) - LEC(レック)激落ちバスクリーナー(アクリルニット) - LEC(レック)激落ちバスクリーナー(アクリルニット) - LEC(レック)激落ちバスクリーナー(アクリルニット) - LEC(レック)
(2件のレビュー)

アクリル繊維の細かい溝がバスタブ等に付着した油分の多い湯アカを吸着し、キズをつけずに水だけで汚れをスッキリ落とすバス用スポンジです。立体感のある凸凹ニットが効果的に汚れに密着してこすり落とします。水またはぬるま湯を含ませてご使用ください。落ちにくい汚れには、少量の中性洗剤をお使いください。お風呂清掃に。

用途浴槽お掃除に。材質ネット:アクリル90%・ポリプロピレン10%、スポンジポリウレタンフォーム、ヒモ:ポリエステル寸法(mm)85×50×155H質量(g)12タイプアクリルニットアズワン品番65-0407-89内容量1個
注意
※使用する前に、必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73376022S-377
245
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73376022
2022-03-20
用途: 浴室の掃除の時
自動車・二輪車・自転車関連業

まずは綺麗になるし、汚れ落ちの良く仕上がるのでお勧めです。傷の付きにくいのも良いです。表面がザラ付いた所は使用しない方が良いです。

対象商品 : 73376022
2018-02-03
用途: 風呂釜の掃除につかっています。
電気・ガス・熱供給・水道業

なんとなくざらついた表面がきれいになります。が、一週間で回りの網が
切れてきました。もう少し丈夫だといいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする