曜日別特売

激落ちバスクリーナー(アクリル&ブラシ)

激落ちバスクリーナー(アクリル&ブラシ) - LEC(レック)激落ちバスクリーナー(アクリル&ブラシ) - LEC(レック)激落ちバスクリーナー(アクリル&ブラシ) - LEC(レック)激落ちバスクリーナー(アクリル&ブラシ) - LEC(レック)激落ちバスクリーナー(アクリル&ブラシ) - LEC(レック)
(3件のレビュー)

用途に応じて表裏の使い分けができる1つ2役の風呂用スポンジです。持ちやすいウエストカット型。収納に便利な吊り下げヒモ付きです。アクリル繊維が湯アカを吸着、極細ブラシがミゾに入り込みむお風呂用スポンジです。アクリル繊維の細かい溝がバスタブ等に付着した油分の多い湯アカを吸着し、キズをつけずに水だけで汚れを落とします。極細ブラシがスポンジでは届かない凸凹床や凸凹ガラスの細かな凹みやミゾに入り込んだ汚れをすっきりかき落とします。

用途浴槽お掃除に。材質クロス:アクリル繊維、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ブラシ:ポリプロピレン、ヒモ:ナイロン寸法(mm)85×50×155H質量(g)19タイプアクリル&ブラシ内容量1個
注意
※本品は浴室・浴槽用清掃具です。本来の用途以外には使用しないでください。※使用する前に必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。※漂白剤、カビ除去剤はスポンジが劣化しますので、本品には使用しないでください。※火のそばや高温になる場所には置かないでください。※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28743533S-382
294
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 普通にお風呂掃除に使っています。

これいいんじゃない?
硬い面、ウチのお風呂の床にはエンボスがあるので丁度良い感じだと思う。
浴槽には柔らかい面を使った方がよさそうだけど、1つでどちらも掃除できるのが良き。
1つもの申すなら、この色よ色!
機能は落ちても白黒の他社の物を買うか迷って、こちらにしたんだけども。
まぁ、結果良かったんだけども、この商品で白黒とか黒一色とかあったらとても良いと思う。

2025-05-09
用途: 風呂(浴槽)の掃除
その他業種

リピート買いです。
さほど洗剤をつけなくても浴槽の汚れが落ちますので、すすぎが楽です。
通常のバスブラシは、使用すると1か月も持ちませんが、この製品は長持ちします。
値段もお手頃でおすすめの商品です。

2025-08-09
用途: 浴室の床掃除
建設業・工事業

浴室の床が格子状の凸凹になっているので、ブラシ部分で磨くと汚れがよく落ちます。オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする