激落ちくん ブラッシュバスクリーナー

激落ちくん ブラッシュバスクリーナー LEC(レック) 激落ちくん ブラッシュバスクリーナー LEC(レック) 激落ちくん ブラッシュバスクリーナー LEC(レック) 激落ちくん ブラッシュバスクリーナー LEC(レック) 激落ちくん ブラッシュバスクリーナー LEC(レック) 激落ちくん ブラッシュバスクリーナー LEC(レック) 激落ちくん ブラッシュバスクリーナー LEC(レック) 激落ちくん ブラッシュバスクリーナー LEC(レック)

お風呂の凸凹面のお掃除に!隠れたカビ・ヌメリをしっかり落とす!ブラシ繊維がバスブラシでは届かない排水溝や風呂フタの細かな凹みや溝に入り込んだ汚れをかき出して落とすお風呂用スポンジです。お風呂の速乾床(凸凹床)の細かい溝にも効果的!ブラッシング効果で洗剤を含ませた時の泡立ちも抜群です。タオルバーに掛けられる穴付きです。フック引っ掛け用のヒモも付いているので衛生的に保管でます。

用途浴槽お掃除に。 材質本体:ポリエステル・ポリウレタンフォーム、ヒモ:ナイロン 寸法(mm)85×50×155H 質量(g)23 タイプブラッシュ シリーズ激落ちくん 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
注意
※本品は浴室・浴槽用清掃具です。本来の用途以外には使用しないでください。※使用する前に必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。※漂白剤、カビ除去剤はスポンジが劣化しますので、本品には使用しないでください。※火のそばや高温になる場所には置かないでください。※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58003384 S00643
オープン
449
494 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする