激落ち バスクリーナー (マイクロベロア)

激落ち バスクリーナー (マイクロベロア) - LEC(レック)激落ち バスクリーナー (マイクロベロア) - LEC(レック)激落ち バスクリーナー (マイクロベロア) - LEC(レック)激落ち バスクリーナー (マイクロベロア) - LEC(レック)激落ち バスクリーナー (マイクロベロア) - LEC(レック)激落ち バスクリーナー (マイクロベロア) - LEC(レック)激落ち バスクリーナー (マイクロベロア) - LEC(レック)激落ち バスクリーナー (マイクロベロア) - LEC(レック)
(2件のレビュー)

極細繊維パワーでお風呂ピカピカ! 洗剤なしでスッキリ!ベロア面に極細繊維が密集していて、水に濡れると汚れの間にすべり込みやすくなり、ブラシのように汚れをけずり落とすお風呂用スポンジです。ベロア面はなめらかなので、キズをつけずに汚れを落とします。持ちやすいウエストカット型です。収納に便利な吊り下げヒモ付きです。水だけで落ちにくい汚れには、少量の洗剤をご使用ください。

用途浴槽お掃除に。材質クロス:ポリエステル100%、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ヒモ:ナイロン寸法(mm)85×50×155Hネイビー質量(g)18タイプマイクロベロア適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※使用する前に、必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20162108S-214
305
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: ステンレス製品の洗浄

マイクロベロアだとステンレスにキズがつかないので凄くいいです。

対象商品 : 20162108
2024-06-16
用途: 浴槽の清掃
製造業

洗剤無しで湯垢が落ちるということはない。また洗剤を付けた使用感も良くない。普通のスポンジの方がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする