曜日別特売

GNBaカーペットクリーナー超強粘着スペア70周×4P

GNBaカーペットクリーナー超強粘着スペア70周×4P - LEC(レック)GNBaカーペットクリーナー超強粘着スペア70周×4P - LEC(レック)GNBaカーペットクリーナー超強粘着スペア70周×4P - LEC(レック)GNBaカーペットクリーナー超強粘着スペア70周×4P - LEC(レック)GNBaカーペットクリーナー超強粘着スペア70周×4P - LEC(レック)GNBaカーペットクリーナー超強粘着スペア70周×4P - LEC(レック)

より細かくなったスジ塗りで、粘着力が大幅UP(メーカー比)の超強粘着タイプです。花粉、髪の毛、ペットの毛、ほこり、ダニ、糸くずをしっかりキャッチします。各社共通サイズです。本体テープには、「めくり口」や「回転方向」が分かるよう印字されているので、なかなかめくれずにイライラすることがありません。70周巻きの4本セットです。

用途カーペット用仕様70周×4P材質テープ:粘着加工紙寸法(mm)160×50×50H質量(g)530商品タイプ超強粘スペア適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応内容量1個(4巻)
注意
※本品は清掃具です。用途以外には使用しないでください。※付属テープはカーペット用です。フローリング、クッションフロア、畳などの平滑面に使用すると、テープが貼り付きますので使用しないでください。※絹や毛足の長いカーペット、繊維の抜けやすい特殊なカーペットには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53047348S00410
650
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする