曜日別特売

コードレス丸のこ

コードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。
コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。
サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。
リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。
切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。
切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。
丈夫で高精度なアルミベース仕様です。
ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。

用途木材の切断蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)ノコ刃外径(Φmm)165取付穴径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)57最大切込深さ(mm)(45°時)38質量(kg)3.4(電池装着時)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池蓄電池形名BSL1820Mバッテリー電圧(V)18内容量1個
関連資料:(0.8MB)
注意
※C1806DA(NN)仕様は電池・充電器は付属しておりません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75386737FC1806DA (BG)蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、チップソー、ガイド、六角棒スパナ
41,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
75386746FC1806DA (NN)チップソー、ガイド、六角棒スパナ
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
HiKOKI(ハイコーキ)コードレス丸のこ FC1806DA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75386737
2023-08-19
用途: ちょい切り
増渕商会

ベニヤ数枚をきるのに
大げさに引き回して切るより
コード無しの取り回しの良さは
とても楽です。

対象商品 : 75386746
2022-09-30
用途: DIY
農・林・水産業

36VMultバッテリーのインパクトドライバーを持っておりコードレス丸鋸が欲しくていろいろ探しておりました。
本日着荷し刃の水平度、直角度等確認し、素晴らしい製品と確信しました。
いろいろDIYで活躍してくれると思います。
また10月より値上げとの記載もあり慌ててポチリました。
若干回転数が遅いのでどうかなとも思いますがゆっくり切り込めば大丈夫だと思います。
初心者向けかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする