ロータリバンドソー

ロータリバンドソー - HiKOKI(旧:日立工機)ロータリバンドソー - HiKOKI(旧:日立工機)ロータリバンドソー - HiKOKI(旧:日立工機)ロータリバンドソー - HiKOKI(旧:日立工機)ロータリバンドソー - HiKOKI(旧:日立工機)

「抜群の切断スピードで作業はかどる」
クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ))
SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。
小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。
スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。
材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。
帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。

用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断切断角度(°)0(直角)/45切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45出力(W)360電源(V)単相100全負荷電流(A)4.8コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ)バイス方式平バイス(0~45°)質量(kg)41帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7内容量1個
関連資料:(0.8MB)
注意
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75386773CB18FE
367,200
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする