クールマジック【アルティメットアルミバブル】 1200mm×40m巻 厚さ4mm 1巻

クールマジック【アルティメットアルミバブル】 1200mm×40m巻 厚さ4mm 1巻 - サンユー印刷クールマジック【アルティメットアルミバブル】 1200mm×40m巻 厚さ4mm 1巻 - サンユー印刷クールマジック【アルティメットアルミバブル】 1200mm×40m巻 厚さ4mm 1巻 - サンユー印刷クールマジック【アルティメットアルミバブル】 1200mm×40m巻 厚さ4mm 1巻 - サンユー印刷クールマジック【アルティメットアルミバブル】 1200mm×40m巻 厚さ4mm 1巻 - サンユー印刷クールマジック【アルティメットアルミバブル】 1200mm×40m巻 厚さ4mm 1巻 - サンユー印刷クールマジック【アルティメットアルミバブル】 1200mm×40m巻 厚さ4mm 1巻 - サンユー印刷

クールマジックシリーズ 超遮熱仕様のアルティメットアルミバブルです(旧品名「アルミバブル」)。
両面の高純度アルミによる超輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めた超遮断熱シートです。
遮光、断熱、保温、保冷に最適です。
不燃認定取得商品で建築現場で不燃材としての利用も可能です。
バブルによる緩衝性能もあります。
ハサミ等で簡単に加工も可能です。
夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。
クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、冷暖房がないところでも工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。
猛暑対策、熱中症対策など。
キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。

用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等材質高純度シャインアルミ、ポリエチレン、ポリエステル幅(mm)約1200長さ(m)約40厚さ(mm)約4粒径(mm)10内容量1巻
注意
※長期間の屋外使用はお勧めいたしません。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
※製造上サイズなどに誤差があります。
※ガラスへの使用は注意が必要で割れる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75383867CM-APBPA
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする