曜日別特売

エコバンド OR series

エコバンド OR series - エコシステムエコバンド OR series - エコシステムエコバンド OR series - エコシステムエコバンド OR series - エコシステムエコバンド OR series - エコシステム

OR seriesは最も締付効果が高く様々なシーンで使われているリング型荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。
梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。
「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。

用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用その他面ファスナー芯材グラスファイバー生地ポリエステル材質(リング)アルミニウム
注意
※若干のサイズ誤差があります。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
全36種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
対応外周(cm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
対応外周(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75383876OR-S45-blue-1mai1枚4504.2ブルー330~405
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75383894OR-S45-olive-1mai1枚4504.2オリーブ330~405
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75383937OR-M45-blue-1mai1枚4504.6ブルー370~445
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75383955OR-M45-olive-1mai1枚4504.6オリーブ370~445
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75383998OR-L45-blue-1mai1枚4505.2ブルー430~505
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75384016OR-L45-olive-1mai1枚4505.2オリーブ430~505
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75384059OR-S65-blue-1mai1枚6504.2ブルー330~405
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75384077OR-S65-olive-1mai1枚6504.2オリーブ330~405
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75384113OR-M65-blue-1mai1枚6504.6ブルー370~445
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75384138OR-M65-olive-1mai1枚6504.6オリーブ370~445
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75384174OR-L65-blue-1mai1枚6505.2ブルー430~505
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75384199OR-L65-olive-1mai1枚6505.2オリーブ430~505
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75383885OR-S45-blue-10mai1セット(10枚)4504.2ブルー330~405
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75383903OR-S45-olive-10mai1セット(10枚)4504.2オリーブ330~405
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75383946OR-M45-blue-10mai1セット(10枚)4504.6ブルー370~445
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75383964OR-M45-olive-10mai1セット(10枚)4504.6オリーブ370~445
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75384007OR-L45-blue-10mai1セット(10枚)4505.2ブルー430~505
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75384025OR-L45-olive-10mai1セット(10枚)4505.2オリーブ430~505
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75384068OR-S65-blue-10mai1セット(10枚)6504.2ブルー330~405
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75384086OR-S65-olive-10mai1セット(10枚)6504.2オリーブ330~405
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75384129OR-M65-blue-10mai1セット(10枚)6504.6ブルー370~445
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75384147OR-M65-olive-10mai1セット(10枚)6504.6オリーブ370~445
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75384183OR-L65-blue-10mai1セット(10枚)6505.2ブルー430~505
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75384208OR-L65-olive-10mai1セット(10枚)6505.2オリーブ430~505
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75383919OR-S45-cyan-1mai1枚4504.2-330~405
オープン
取扱い終了
返品不可
75383928OR-S45-cyan-10mai1セット(10枚)4504.2-330~405
オープン
取扱い終了
返品不可
75383973OR-M45-cyan-1mai1枚4504.6-370~445
オープン
取扱い終了
返品不可
75383989OR-M45-cyan-10mai1セット(10枚)4504.6-370~445
オープン
取扱い終了
返品不可
75384034OR-L45-cyan-1mai1枚4505.2-430~505
オープン
取扱い終了
返品不可
75384043OR-L45-cyan-10mai1セット(10枚)4505.2-430~505
オープン
取扱い終了
返品不可
75384095OR-S65-cyan-1mai1枚6504.2-330~405
オープン
取扱い終了
返品不可
75384104OR-S65-cyan-10mai1セット(10枚)6504.2-330~405
オープン
取扱い終了
返品不可
75384156OR-M65-cyan-1mai1枚6504.6-370~445
オープン
取扱い終了
返品不可
75384165OR-M65-cyan-10mai1セット(10枚)6504.6-370~445
オープン
取扱い終了
返品不可
75384217OR-L65-cyan-1mai1枚6505.2-430~505
オープン
取扱い終了
返品不可
75384226OR-L65-cyan-10mai1セット(10枚)6505.2-430~505
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75383885OR-S45-blue-10mai75383876OR-S45-blue-1maiOR-S45-blue-10mai エコバンド OR series エコシステム 75383876エコバンド OR seriesエコシステム1枚
9,498
税込10,448
品番が変更になりました
75383903OR-S45-olive-10mai75383894OR-S45-olive-1maiOR-S45-olive-10mai エコバンド OR series エコシステム 75383894エコバンド OR seriesエコシステム1枚
9,498
税込10,448
品番が変更になりました
75383946OR-M45-blue-10mai75383937OR-M45-blue-1maiOR-M45-blue-10mai エコバンド OR series エコシステム 75383937エコバンド OR seriesエコシステム1枚
9,698
税込10,668
品番が変更になりました
75383964OR-M45-olive-10mai75383955OR-M45-olive-1maiOR-M45-olive-10mai エコバンド OR series エコシステム 75383955エコバンド OR seriesエコシステム1枚
9,698
税込10,668
品番が変更になりました
75384007OR-L45-blue-10mai75383998OR-L45-blue-1maiOR-L45-blue-10mai エコバンド OR series エコシステム 75383998エコバンド OR seriesエコシステム1枚
9,998
税込10,998
品番が変更になりました
75384025OR-L45-olive-10mai75384016OR-L45-olive-1maiOR-L45-olive-10mai エコバンド OR series エコシステム 75384016エコバンド OR seriesエコシステム1枚
9,998
税込10,998
品番が変更になりました
75384068OR-S65-blue-10mai75384059OR-S65-blue-1maiOR-S65-blue-10mai エコバンド OR series エコシステム 75384059エコバンド OR seriesエコシステム1枚
11,980
税込13,178
品番が変更になりました
75384086OR-S65-olive-10mai75384077OR-S65-olive-1maiOR-S65-olive-10mai エコバンド OR series エコシステム 75384077エコバンド OR seriesエコシステム1枚
11,980
税込13,178
品番が変更になりました
75384129OR-M65-blue-10mai75384113OR-M65-blue-1maiOR-M65-blue-10mai エコバンド OR series エコシステム 75384113エコバンド OR seriesエコシステム1枚
11,980
税込13,178
品番が変更になりました
75384147OR-M65-olive-10mai75384138OR-M65-olive-1maiOR-M65-olive-10mai エコバンド OR series エコシステム 75384138エコバンド OR seriesエコシステム1枚
11,980
税込13,178
品番が変更になりました
75384183OR-L65-blue-10mai75384174OR-L65-blue-1maiOR-L65-blue-10mai エコバンド OR series エコシステム 75384174エコバンド OR seriesエコシステム1枚
11,980
税込13,178
品番が変更になりました
75384208OR-L65-olive-10mai75384199OR-L65-olive-1maiOR-L65-olive-10mai エコバンド OR series エコシステム 75384199エコバンド OR seriesエコシステム1枚
11,980
税込13,178
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする