曜日別特売

エコバンド BS series

エコバンド BS series - エコシステムエコバンド BS series - エコシステムエコバンド BS series - エコシステムエコバンド BS series - エコシステムエコバンド BS series - エコシステム

BS seriesは壁紙など円柱状の荷姿に適したベルト固定型荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。
梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。
「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。

用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用その他面ファスナー材質(角カン)スチールベルトポリプロピレン芯材ベルポーレン(幅20タイプ)/アルミニウム(幅45タイプ)生地ポリエステル対応外周(cm)375~455
注意
※若干のサイズ誤差があります。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75385319BS-M20-blue-1mai1枚2004.7ブルー
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75385337BS-M20-olive-1mai1枚2004.7オリーブ
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75385373BS-M45-blue-1mai1枚4504.7ブルー
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75385398BS-M45-olive-1mai1枚4504.7オリーブ
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75385328BS-M20-blue-10mai1セット(10枚)2004.7ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75385346BS-M20-olive-10mai1セット(10枚)2004.7オリーブ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75385389BS-M45-blue-10mai1セット(10枚)4504.7ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75385407BS-M45-olive-10mai1セット(10枚)4504.7オリーブ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75385355BS-M20-cyan-1mai1枚2004.7-
オープン
取扱い終了
返品不可
75385364BS-M20-cyan-10mai1セット(10枚)2004.7-
オープン
取扱い終了
返品不可
75385416BS-M45-cyan-1mai1枚4504.7-
オープン
取扱い終了
返品不可
75385425BS-M45-cyan-10mai1セット(10枚)4504.7-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75385328BS-M20-blue-10mai75385319BS-M20-blue-1maiBS-M20-blue-10mai エコバンド BS series エコシステム 75385319エコバンド BS seriesエコシステム1枚
5,198
税込5,718
品番が変更になりました
75385346BS-M20-olive-10mai75385337BS-M20-olive-1maiBS-M20-olive-10mai エコバンド BS series エコシステム 75385337エコバンド BS seriesエコシステム1枚
5,198
税込5,718
品番が変更になりました
75385389BS-M45-blue-10mai75385373BS-M45-blue-1maiBS-M45-blue-10mai エコバンド BS series エコシステム 75385373エコバンド BS seriesエコシステム1枚
6,498
税込7,148
品番が変更になりました
75385407BS-M45-olive-10mai75385398BS-M45-olive-1maiBS-M45-olive-10mai エコバンド BS series エコシステム 75385398エコバンド BS seriesエコシステム1枚
6,498
税込7,148
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする