曜日別特売

エコバンド RB-FB series

エコバンド RB-FB series - エコシステムエコバンド RB-FB series - エコシステムエコバンド RB-FB series - エコシステムエコバンド RB-FB series - エコシステムエコバンド RB-FB series - エコシステム

旧品番CT-KA45FB(CT-KA65FB)の最新モデル。RB-FB seriesは簡単に装着が出来、様々な間口に対応可能なベルト&フック固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンド。
耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。
未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。

用途輸送・倉庫内移動・保管・荷崩れ防止のバンド、ストレッチフィルムの代用、カゴ車(カゴ台車)にその他面ファスナー規格カゴ車用材質(ベルト)ポリプロピレン芯材グラスファイバー材質(フック)プラスチック生地ポリエステル、(伸縮部)ゴム生地対応外周(cm)80~110
注意
※若干のサイズ誤差があります。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75386213RB-45FB-blue-1mai1枚4501.1ブルー
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75386238RB-45FB-olive-1mai1枚4501.1オリーブ
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75386274RB-65FB-blue-1mai1枚6501.1ブルー
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75386299RB-65FB-olive-1mai1枚6501.1オリーブ
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75386229RB-45FB-blue-10mai1セット(10枚)4501.1ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
75386247RB-45FB-olive-10mai1セット(10枚)4501.1オリーブ
オープン
取扱い終了
返品不可
75386283RB-65FB-blue-10mai1セット(10枚)6501.1ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
75386308RB-65FB-olive-10mai1セット(10枚)6501.1オリーブ
オープン
取扱い終了
返品不可
75386256RB-45FB-cyan-1mai1枚4501.1-
オープン
取扱い終了
返品不可
75386265RB-45FB-cyan-10mai1セット(10枚)4501.1-
オープン
取扱い終了
返品不可
75386317RB-65FB-cyan-1mai1枚6501.1-
オープン
取扱い終了
返品不可
75386326RB-65FB-cyan-10mai1セット(10枚)6501.1-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75386229RB-45FB-blue-10mai75386213RB-45FB-blue-1maiRB-45FB-blue-10mai エコバンド RB-FB series エコシステム 75386213エコバンド RB-FB seriesエコシステム1枚
6,298
税込6,928
品番が変更になりました
75386247RB-45FB-olive-10mai75386238RB-45FB-olive-1maiRB-45FB-olive-10mai エコバンド RB-FB series エコシステム 75386238エコバンド RB-FB seriesエコシステム1枚
6,298
税込6,928
品番が変更になりました
75386283RB-65FB-blue-10mai75386274RB-65FB-blue-1maiRB-65FB-blue-10mai エコバンド RB-FB series エコシステム 75386274エコバンド RB-FB seriesエコシステム1枚
6,998
税込7,698
品番が変更になりました
75386308RB-65FB-olive-10mai75386299RB-65FB-olive-1maiRB-65FB-olive-10mai エコバンド RB-FB series エコシステム 75386299エコバンド RB-FB seriesエコシステム1枚
6,998
税込7,698
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする