カワモト
使い切り食事用エプロン
使い切りで衛生的なエプロンです。
首ひもにミシン目があるため脱ぎやすいです。
液体を通さないポリエチレン製です。
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
幅(cm)
74(首ひものぞく)
丈(cm)
83
タイプ
使い切り
アズワン品番
65-1921-15
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75387403
039-500000-00
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください