曜日別特売

ウィズエール 食事用エプロン ポケットタイプ

ウィズエール 食事用エプロン ポケットタイプ - カワモトウィズエール 食事用エプロン ポケットタイプ - カワモトウィズエール 食事用エプロン ポケットタイプ - カワモトウィズエール 食事用エプロン ポケットタイプ - カワモト

表面は撥水加工、裏面には防水加工を施しており、水や油をはじき、速乾性に優れています。
軽くて耐久性があり、シワになりにくい素材を使用しています。
面ファスナーで着脱しやすくなっています。
面ファスナーは耐久性に優れた「タフマジック」を使用しています。
折り返しの大きなポケットで、食べこぼしをキャッチ。
ホックを外すと、ポケットの内側を広げて洗えます。

機能
表面:撥水加工
裏面:防水加工
寸法(cm)58×108、58×88(ポケット装着時)首廻り(cm)37~46混率(%)ポリエステル100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75387647039-120100-00リーフグリーン
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
75387656039-120110-00リーフピンク
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする