曜日別特売

ウィズエール ワンタッチ肌着 半袖 婦人用

ウィズエール ワンタッチ肌着 半袖 婦人用 - カワモトウィズエール ワンタッチ肌着 半袖 婦人用 - カワモトウィズエール ワンタッチ肌着 半袖 婦人用 - カワモトウィズエール ワンタッチ肌着 半袖 婦人用 - カワモトウィズエール ワンタッチ肌着 半袖 婦人用 - カワモトウィズエール ワンタッチ肌着 半袖 婦人用 - カワモトウィズエール ワンタッチ肌着 半袖 婦人用 - カワモト

面ファスナーでボタンをかける手間がかからず簡単です。
脇穴付きで肌着を着脱せずスムーズに検温できます。
下から1つ目と2つ目の面ファスナーは上下にとめることができます。
トイレ時に上下にとめられる、裾を汚しにくい設計になっています。
無蛍光素材を使用しているため、蛍光増白剤入りの洗剤のご使用はお避け下さい。
綿100%でソフトな肌ざわりです。

柄物性別女性用混率(%)綿100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75387726039-122030-00M76~87155~160
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
75387735039-122040-00L86~94161~165
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
75387744039-122050-00LL93~101165~170
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする