曜日別特売

床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機

床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機 - シャープ床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機 - シャープ床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機 - シャープ床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機 - シャープ床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機 - シャープ床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機 - シャープ

フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。
前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。
電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。
静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。
また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。
0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。
汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。
Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。
SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。
AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。
運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。
空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。
万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。

用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。適合床面積【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2)脱臭機能タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭質量(kg)約15.2風量(m3/min)【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×326×684消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3運転音(dB)【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24清浄時間(分)【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時)タンク容量(L)約4.0加湿量(mL/h)強800/中600/静音300連続加湿時間(時間)強 約5.0/中 約6.7/静音 約13電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)87待機時消費電力(W)約1.3(約1.5)運転モード加湿空気清浄、空気清浄風量調整【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)内容量1台
注意
※個人宅・配送不可になります。
※この商品は、安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために、定期的にプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。
※使用する時期、部屋などの諸条件による変動があります。
※本製品に内蔵の無線LAN機能のIPアドレスは、ルーターから自動で取得(DHCP)されます。[WEP]には対応していません。ご利用には専用のスマートフォンアプリ(無料)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75387376KI-M851-S
105,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする