PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ

PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ - TAIGASHOJI(大河商事)PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ - TAIGASHOJI(大河商事)PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ - TAIGASHOJI(大河商事)PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ - TAIGASHOJI(大河商事)PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ - TAIGASHOJI(大河商事)PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ - TAIGASHOJI(大河商事)PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ - TAIGASHOJI(大河商事)PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ - TAIGASHOJI(大河商事)
(1件のレビュー)

新しいクリップ式で簡単に設置が可能。
適度な重りをデザインすることで、しっかり固定で安定します。
設置面は滑り止め素材になっているため、パソコンに傷がつきにくいクッションの役割も担います。
タッチボタンで調光/調色が可能。
5段階に調光可能で場面に合わせた明るさに調整できます。
明るさ:最大300Lm(白熱電球40W相当)
また、4パターンの調色でパソコン操作,勉強,読書,リラックスなど
シチュエーションによって使い分けができます。
シンプルでお部屋に馴染むデザイン。PCとの相性抜群。
調光:5段階(最大300Lm:白熱電球40W相当)。お好みに合わせて、微妙な明るさ調整が可能。
調色:4段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼白色:約5000K/昼光色:約6500K)
ワンタッチで場面に合わせたライト色へ。
2箇所の可動点で自由自在の可動域。
非対称光源で画面反射を防止。
USB給電でパソコンやモバイルバッテリーからも給電可能。
消費電力は最大約5Wの省エネ設計。
長寿命で目にも優しいLED使用。

用途
長いセード(約45.5cm)で広範囲を照射。お好きな角度に調節できます。
非対称光源により、画面反射を防止。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
5段階の調光と4パターンの調色が可能。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
付属品取扱説明書・保証書,microUSB給電コード材質アルミ/ナイロンブラック質量(g)約505消費電力(W)最大約5電源DC5V/1Aコード長さ(m)約1.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約115×455×120光源LED(5段階調光)アーム角度調整明るさ(Lm)最大約300光色約2700~6500K(4パターン調色)電球の種類LED調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75388338wasser68
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75388338
2022-09-12
用途: 通常のパソコン使用時、CAD図作成時
その他業種

商品宣伝の明るさより、思った程明るくない。また、範囲も広くない。
モノタロウさんが出してる商品は、間違いがないと思って購入しましたのに残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする