シリカクリン ヘルメット用遮熱シート 5シートセット

シリカクリン ヘルメット用遮熱シート 5シートセット - テクナード

ムレ・ニオイを速効消臭・吸湿!
特殊素材で当部への輻射熱を遮断!
天日干しで繰り返し、効果を発揮!
天然素材である良質のシリカゲルを使用し、特殊製法で製造されたシリカクリンを使用しています。消臭・吸湿に速効性があり、ヘルメット内のムレ・ニオイを素早く取り除きます。
直射日光を遮熱する特殊素材を採用し、輻射熱を遮断し、頭部にかかる温度を低減します。
定期的に天日干しすることで機能を再生するECO製品です。

寸法(cm)18×8厚さ(cm)約0.1材質生地:ポリエステル、ポリウレタン、アルミ箔、アクリル系接着剤、中身:シリカゲル生地抗菌RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5シート)
注意
※一度剥がした場合は再利用できません。
※定期的に天日でよく干してください。
※シリカゲルは天然素材ですが、皮膚などに以上がある場合は装着をおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75388399-
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする