溶接棒乾燥機

溶接棒乾燥機 - IKURATOOLS(育良精機)溶接棒乾燥機 - IKURATOOLS(育良精機)溶接棒乾燥機 - IKURATOOLS(育良精機)

長さ450mmまでの溶接棒を、大容量10kgまで一気に乾燥でき、温度調節範囲100~400℃で、低水素溶接棒の乾燥にも完全対応した溶接棒乾燥機です。
縦持ち、横持ち共に可能で、持ち運びに便利です。
縦置き、横置きどちらでも使え、横置きスタンドを使用することで溶接棒を取り出しやくできます。
蓋の開き具合を使いやすいように調節可能です。
温度を一定に保つサーモスタット内臓
温度ヒューズ搭載により故障時の熱暴走を防ぐので万が一の時も安全です。
溶接欠陥の発生を防止します。
スパッタ量の減少
安定したアークを実現します。

消費電力(W)400温度調節範囲(℃)100~400容量(kg)10収納溶接棒長(mm)450外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×262×706本体質量(kg)6内容量1台
注意
※乾燥時は縦置きでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75389564ISK-D400
82,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする