曜日別特売

ウエルケーブル ジョイント ターミナル

ウエルケーブル ジョイント ターミナル - ウエルドテック社

ジョイント(JA300オス)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。

用途アーク溶接機の2次側ケーブルケーブル長(m)0.3仕様WCT22sq、ジョイント:JA300メス、ターミナル:圧着端子Φ10内容量1本
注意
※ジョイントJA300オスは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75389878WC22-0.3F
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75389887WC38-0.3F
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする