ダイヘン
インバータオート CPDE-500G 延長ケーブルセット
インバーター制御による高い省エネ性能
2駆2従駆動方式が可能にするパワフルで安定した送給性能
軽量送給装置(10kg)による作業時の移動負荷軽減
1台3役(CO2/MAG、手溶接、ガウジング)の多機能機
使用率(%)
本体:100、BT5000-30:60(CO2)/30(MAG)
定格出力電流(A)
500
定格負荷電圧(V)
45
外形寸法(mm)
345×633×580
質量(kg)
本体:64、送給装置:10
駆動方式
2駆2従方式
最大速度(m/min)
22
冷却方式
空冷(溶接トーチ)
ワイヤー径(Φmm)
[CO2/MA]1.2/1.4/1.6、[軟鋼コアード]1.2/1.4/1.6、[SUSコアード]1.2/1.6
内容量
1セット
注意
※溶接機または切断機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置して下さい。
※屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置して下さい。
※消費電力の数値は目安であり、保証値ではありません。使用状況、環境により値は変化致します。
※溶接時の消費電力は平均実測値となります。省エネ回路の動作は考慮せずに算出しています。
※荷降ろしにフォークリフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75389966
CPDE-500G 延長ケーブル10m
溶接電源:CPDE-350、ワイヤ送給装置:CME-7401、溶接トーチ:BT5000-30、母材側パワーケーブル:BKPT-6002(60mm
2
×2m)、パワーケーブル:BKPT-6012、制御ケーブル:BKCPJ-1010、ガスホース:BKGG-0610、ガス流量調整器:FCR-226
¥
1,293,200
¥
979,800
¥
1,077,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75389975
CPDE-500G 延長ケーブル15m
溶接電源:CPDE-350、ワイヤ送給装置:CME-7401、溶接トーチ:BT5000-30、母材側パワーケーブル:BKPT-6002(60mm
2
×2m)、パワーケーブル:BKPT-6017、制御ケーブル:BKCPJ-1015、ガスホース:BKGG-0615、ガス流量調整器:FCR-226
¥
1,318,100
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75389984
CPDE-500G 延長ケーブル20m
溶接電源:CPDE-350、ワイヤ送給装置:CME-7401、溶接トーチ:BT5000-30、母材側パワーケーブル:BKPT-6002(60mm
2
×2m)、パワーケーブル:BKPT-6022、制御ケーブル:BKCPJ-1020、ガスホース:BKGG-0620、ガス流量調整器:FCR-226
¥
1,340,200
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
[DAIHEN] 省エネモデルCPDEシリーズのご紹介
参考になった