曜日別特売

コンパクトランタン

コンパクトランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)コンパクトランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)コンパクトランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)コンパクトランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)コンパクトランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)

明るさは最大240ルーメンです。(ハイモード使用時)
点灯時間は最大40時間です。(ローモード使用時)
薄型タイプで収納しやすいです。
IPX4対応の防水設計です。
薄型・軽量なので、吊り下げても使用できます。
単3乾電池を4本使用します。(お試し用電池を付属しています。)

用途非常時の備えに。アウトドアのおともに。吊り下げて作業用のライトとして。明るさ(Lm)240使用電池単3乾電池保護等級IPX4本体質量(g)239最大点灯時間40時間本体幅(mm)143本体寸法(mm)奥行39本体高さ(mm)192内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75389144FCL412
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする