ハードケース ヘッドライト

ハードケース ヘッドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)ハードケース ヘッドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)ハードケース ヘッドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)ハードケース ヘッドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)ハードケース ヘッドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)ハードケース ヘッドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)

明るさは最大325ルーメンです。(ハイモード使用時)
照射距離は最大100mです。(ハイモード使用時)
点灯時間は最大22時間です。(ローモード使用時)
耐衝撃性能は7mです。
IPX4対応の防水設計です。
単3乾電池を3本使用します。
お試し用電池が付属しています。
8つのライトモードがあります。

明るさ(Lm)325電源タイプ電池式最大点灯時間22照射距離(m)100使用電池単3乾電池電球の種類LED保護等級IPX4本体質量(g)150本体寸法(mm)奥行45本体高さ(mm)38本体幅(mm)76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
照射距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75389153HCHD311325100
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする