曜日別特売

ダミーカメラ ドーム型 ブラック 防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ

ダミーカメラ ドーム型 ブラック 防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ - ELPAダミーカメラ ドーム型 ブラック 防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ - ELPAダミーカメラ ドーム型 ブラック 防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ - ELPAダミーカメラ ドーム型 ブラック 防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ - ELPAダミーカメラ ドーム型 ブラック 防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ - ELPAダミーカメラ ドーム型 ブラック 防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ - ELPAダミーカメラ ドーム型 ブラック 防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ - ELPAダミーカメラ ドーム型 ブラック 防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ - ELPA
(1件のレビュー)

人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅
乾電池式で配線不要
防犯効果アップの防犯ステッカー付属

電源単三形アルカリ乾電池×2本(別売)質量(g)約110(電池除く)形状ドーム型電池寿命約24ヶ月(1日10回作動時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲(℃)-10~55※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。点灯時間(点滅)約20秒(明るい場所で人を検知すると自動で点滅し、約20秒後に自動で消灯します)外形寸法(mm)直径117×高さ72(mm)(最大値)付属品防犯ステッカー 1枚、取付ネジ 2本、取付アンカー 2本、取付ガイドシート 1枚アズワン品番64-8924-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75389424DC-002
オープン
1,232
1,355(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75389424
2024-02-19
用途: 防犯カメラ設置時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

安価な値段でダミーの防犯カメラを設置することができて、防犯上の観点から満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする