曜日別特売

LED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY ソーラー式 防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可

LED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY ソーラー式  防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可 - ELPALED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY ソーラー式  防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可 - ELPALED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY ソーラー式  防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可 - ELPALED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY ソーラー式  防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可 - ELPALED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY ソーラー式  防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可 - ELPALED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY ソーラー式  防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可 - ELPALED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY ソーラー式  防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可 - ELPALED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY ソーラー式  防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可 - ELPA
(1件のレビュー)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。
屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
光が均一で見やすいCOB LED搭載
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

検知方式赤外線受動式電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)電池寿命センサー時 約3ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約8時間※満充電時※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。光源白色LED※LEDの交換はできません全光束(Lm)センサー時 約500常時点灯時 約120※満充電時点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)約10以下使用周囲温度(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。質量(g)約340(充電池を含む)外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値)付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm)アズワン品番64-9711-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75389458ESL-151SL
オープン
3,799
4,179(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75389458
2022-08-30
用途: ベランダの防犯用
有限会社小倉技研

点灯感度は良いが、点灯時間が短すぎる。再点灯感度が悪い。時間を長く出来るようにするか、感度をあげることができないと、使用に耐えない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする