ELPA
LEDランタン 1500lm 停電時 アウトドア キャンプ 防災 赤色点滅可 電池式
広範囲を照らす驚異の明るさ
4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン
災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる
アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍
※防水仕様ではありません。
使用電池
単一形アルカリ乾電池×4本(別売)
光源
COB LED×4灯、赤色LED×3灯
質量(g)
約578(電池除く)
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150
連続点灯時間(時間)
100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
外形寸法(mm)
幅138×高さ238×奥行125(最大値)
アズワン品番
64-9711-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75389467
DOP-L805
オープン
¥
3,037
¥
3,341
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください