USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどでご使用いただけます。非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できます。付属マグネットホルダーで角度調整可能導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい薄型スリムなので簡単に取り付け可能 ・マグネットホルダー ・両面テープ ・木ねじ