曜日別特売

LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯 取付用マグネット付き

LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯  取付用マグネット付き - ELPALEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯  取付用マグネット付き - ELPALEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯  取付用マグネット付き - ELPALEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯  取付用マグネット付き - ELPALEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯  取付用マグネット付き - ELPALEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯  取付用マグネット付き - ELPALEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯  取付用マグネット付き - ELPALEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯  取付用マグネット付き - ELPA
(1件のレビュー)

USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。
モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。
ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
・マグネットホルダー
・両面テープ
・木ねじ

質量(g)約90使用温度範囲(℃)10~40電球の種類LED演色指数(Ra)80付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚電源(V)DC5(microUSB)/1A使用場所屋内外マグネット取付用マグネット付き外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)32×304×7(最大値)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75389503ALT-USB2030PS(D)LED(昼光色相当)280(明るさ100%点灯時)
オープン
3,133
3,446(税込)
当日出荷
75389519ALT-USB2030PS(L)LED(電球色相当)260(明るさ100%点灯時)
オープン
3,325
3,658(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED多目的灯 USB電源タイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 品物の流れの微調整
製造業

3段階角度を変えられるマグネットホルダーについて、スライド延長出来るホルダーのオプションが有れば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする