ELPA
AM/FM電池長持ちラジオ 横型
長時間の使用に最適
防災用常備ラジオとしても最適
快適音質の50mm大型スピーカー
選局しやすい同調ランプ
横置きタイプ
付属品
イヤホン、ストラップ
出力端子
Φ3.5mmミニジャック
電源
DC3V 単三形乾電池×2本(別売)
電池寿命
AM…約120時間 / FM…約110時間イヤホン使用時(目安):AM…約350時間 / FM…約270時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
受信周波数
AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz
同期方式
アナログ同調
スピーカー
直径50mm 丸型8Ω
外形寸法(mm)
幅114×高さ77×奥行31(最大値)
質量(g)
約124g(ストラップ含、イヤホン・電池除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75389537
ER-C86F
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください