ELPA
AM/FM液晶ポケットラジオ
その地域で聴けるAM/FM放送を自動で選局・保存
スピーカーでもイヤホンでも聴ける
聴き取りやすい40mmスピーカー
選局がずれにくいデジタル同調方式
付属品
イヤホン
出力端子
Φ3.5mmミニジャック
電源
DC3V 単四形乾電池×2本(別売)
電池寿命
AM…約16時間 FM…約16時間イヤホン使用時(目安):AM…約28時間 FM…約28時間
受信周波数
AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz
同期方式
デジタル同調
スピーカー
直径40mm 丸型16Ω
外形寸法(mm)
幅55×高さ102×奥行20(最大値)
質量(g)
約77g(イヤホン・電池除く)
アズワン品番
64-9711-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75389546
ER-P62FL
オープン
¥
3,132
¥
3,445
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください