【C2】充電式フラッシュライト

【C2】充電式フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【C2】充電式フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【C2】充電式フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【C2】充電式フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【C2】充電式フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【C2】充電式フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【C2】充電式フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【C2】充電式フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)

給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。
軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。
シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。
スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。

用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト電球の種類LED使用電池21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池明るさ(Lm)最大2000ブラック直径×長さ(mm)29×128.6防塵防水性能IP68質量(g)本体109、電池含む190LEDLuminus SST40 × 1照射距離(m)最大130光度(cd)3200耐衝撃性能1.5mモードTurbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS供給電源typeC(本体へ直接)付属品本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75390483C2
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

WUBEN(ウーベン)フラッシュライトC2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする