【D1】小型ハイスペックフラッシュライト

【D1】小型ハイスペックフラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【D1】小型ハイスペックフラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【D1】小型ハイスペックフラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【D1】小型ハイスペックフラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【D1】小型ハイスペックフラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【D1】小型ハイスペックフラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【D1】小型ハイスペックフラッシュライト - WUBEN(ウーベン)【D1】小型ハイスペックフラッシュライト - WUBEN(ウーベン)

超小型!ハイスペックフラッシュライト。照射距離と光の透過性が高いCLEE社製LED搭載のD1は、超広範囲照射で足元から照らし出すから暗闇でも圧倒的な見通しの良さです。
ATRサーモスタット機能搭載で光量を自動で調光するから、過剰な発熱から本体やバッテリーを保護。
ボタン一つで全ての操作が出来るシンプルな操作性に加え、蛍光インジケーター機能もあり、インジケーターをオンにしておけば暗闇でも一目で本体を見つけられ便利です。
安心して使用できる高い防水機能、充給電可能な充電池使用、マグネット仕様のテールと欲張りすぎる1台です。

用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト電球の種類LED使用電池18650リチウムイオン充電池明るさ(Lm)最大1100ブラック直径×長さ(mm)23.5×105防塵防水性能IP68質量(g)本体62、電池含む109LEDCREE XPL-HI×1照射距離(m)最大130光度(cd)4200耐衝撃性能1.5mモードHigh、Med、Low、Moon(長押しで切替)+ストロボ・SOS供給電源typeC(電池へ直接)付属品本体、ABE3400T(18650リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75390499D1
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

WUBEN(ウーベン)フラッシュライトD1利用法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする