曜日別特売

LEDウォールライト 人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯

LEDウォールライト  人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯 - ELPALEDウォールライト  人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯 - ELPALEDウォールライト  人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯 - ELPALEDウォールライト  人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯 - ELPALEDウォールライト  人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯 - ELPALEDウォールライト  人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯 - ELPALEDウォールライト  人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯 - ELPALEDウォールライト  人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯 - ELPA
(7件のレビュー)

●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます
●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射
●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません
●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
●光が均一で見やすいCOB LED搭載

光源白色LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75390508ESL-K102SL450
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
75390517ESL-K412SL900
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75390517
2025-03-02
用途: 室内で使用してます。
森本組建設業・工事業

2階建ての多目的ルームで使用
光量も明るくダウンライトを
着ける事が無くなりました。

1が参考にしています
2025-02-03
用途: 玄関の外の照明として
八ッ橋設備株式会社建設業・工事業

人感センサーの感度良好、ライトの強度も良好、今の所大変満足しています。後は、防水とソーラー発電の寿命がどの位かは未定。

1が参考にしています
対象商品 : 75390517
2024-05-06
用途: 玄関先の防犯灯
玉田建設株式会社建設業・工事業

明るさは十分あり常夜灯としての代用としても十分あります。
今はどの程度持つのかが課題ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 75390517
2023-11-06
用途: 塗装作業時
大成塗装株式会社

外壁工事の際、通路が暗くなってしまうので購入しました。今までは電池式の物を使用していたので、電池切れになってしまう事がありましたが、ソーラータイプなので安心して工事完了まで使用できます。

対象商品 : 75390508
2023-04-01
用途: 通路の照明として

こちらはニッケル水素電池を内蔵した商品です。
リチウムイオン電池を使用したものより内部電池の寿命が長いです。
同型機を3年使用しておりますが、未だに正常動作を続けております。
今回は予備として購入しました。

4が参考にしています
対象商品 : 75390517
2023-06-14
用途: 家の通路などに取り付けています。
建設業・工事業

非常に明るく、充電されたバッテリー容量もあり、結構長い時間点灯していて助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 75390517
2023-05-23
用途: 真っ暗な玄関に
建設業・工事業

反応も早く、とても明るく照らしてくれるので助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする