曜日別特売

フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ

フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

高さ、角度、画面の向きを自在に好みに変えられるフリースタイルスタンド採用で目や肩の疲れを軽減、ストレートネック対策としても効果的なディスプレイです。
ジャイロセンサー搭載だから画面を縦向きにすれば画面表示も自動で回転し大変面理です(画面回転アプリ「クルっとな」のインストールが必要です)
長時間連続使用をお知らせする「VDTモード」、画面のちらつきを抑えるフリッカーレス設計、ブルーライトを軽減する「ブルーリダクション2」など目に優しい機能を搭載しています。
見る位置や角度による色やコントラストの変化の少ない鮮やかな高視野角ADSパネル採用。またご使用になるコンテンツに応じて見やすく美しい映像に表示設定ができる「画面モード」での調整が可能。

用途通常使用の他、サイネージ用ディスプレイにもおすすめ。質量(kg)スタンド有り約6.7、スタンド無し約4.5規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時30、オンモード14.7、待機時0.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)(チルト角)上:20、下:5、(スイベル角)左:45、右:45表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×190×383~513(スタンド有)、612×52×364(スタンド無)※いずれも突起物含まずコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080視野角上下:178°、左右:178°入力端子HDMI、アナログRGB、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mm取得規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)画面サイズTFT27型ワイド高さ調節年間消費電力量(kWh/年)45.9音声入力音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(2W+2Wステレオ)、ヘッドフォン端子(ステレオミニジャックΦ3.5)アスペクト比16:9パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万入力ポートHDMI、アナログRGB、DisplayPort角度調節内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
※個人宅配送不可となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75390657LCD-DF271EDW-Fホワイト
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75390666LCD-DF271EDB-Fブラック
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする