どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角「ADSパネル」採用の18.5型ワイド液晶ディスプレイです。
ディスプレイ特性(視野角、色ずれ、透過率、コントラスト、応答速度)に偏りが少なく様々な用途で使いやすいので、液晶パネルで迷った時はADSパネル採用がおすすめ。
HDMIとアナログRGB端子を搭載なのでパソコンとの接続はもちろんAV機器との接続もスムーズです。
本体にスピーカー搭載なので出力機器が音声に対応していればディスプレイからの音声もお楽しみいただけます。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、本体そのものがブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など、画面を長時間見るオフィスや学校で快適に使用いただけるよう目に優しい機能を搭載しています。
最大解像度1366×768パネル駆動方式ADS対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook最大表示色1677万視野角上下:178°、左右:178°入力端子HDMI、アナログRGB、ステレオミニジャックΦ3.5mm音声入力音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(1W+1Wステレオ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大時12、通常時6.8、待機時0.2年間消費電力量(kWh/年)21外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド有442×169×331、スタンド無442×46×271(いずれも突起部含まず)質量(kg)スタンド有2.5、スタンド無2.3角度(°)(チルト角)上:20、下:5その他VESAマウントインターフェイス(100×100mm)、盗難防止用ホール規格FWXGA(フルワイドXGA)表面処理非光沢コントラスト比1000:1画面サイズTFT18.5型ワイドアスペクト比16:9ブルーライトカット対応入力ポートHDMI、アナログRGB角度調節可内容量1台